Materiale EIFS 200 G, 7 x 7
Rete termoisolante 200 G, 7 x 7
RETE FIBRA VETRO 200 G/M2 ALT.1M
Cod. art. 0519530010
EAN 4052703655670
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Antiscivolo
Caratteristiche tecniche(X)
Per rinforzare le superfici ETICS con materiali di isolamento in lana minerale
Materiale | Fibra di vetro, antispostamento |
Peso per m² | 200 g |
Dimensione maglia | 7 x 7 mm |
Colore | Bianco |
Larghezza rotolo x lunghezza rotolo | 1 x 50 m |
Resistenza contro | Alcali |
Senza plastificante | Sì |