Materialauszug Stahl OrgaAer mit eingelegtem Utensilieneinsatz aus Kunststoff
OrgaAer Materialauszug Stahl
ZB-MATERIALAUSZUG-BUERO-ST-SILBERGRAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbaumaß 392 mm
- Passend für Teilauszug OrgaAer
- Werkzeuglose Montage
- Schnelle Montage und Demontage
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Breite (B) | 366 mm |
Höhe (H) | 40 mm |
Tiefe (T) | 379 mm |
Innenbreite x Innentiefe x Innenhöhe | 330 x 330 x 38 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!