Material para sistemas de aislamiento térmico exterior 200 G, 7 x 7
Rejilla aislamiento térm. comp. 200 G, 7 x 7
-TIS-ETICS-200G-7X7-WHITE-50M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Antideslizante
Hojas de datos(X)
Material | Fibra de vidrio, resistente al cambio |
Peso de recubrimiento por m² | 200 g |
Tamaño de la malla | 7 x 7 mm |
Color | Blanco |
Anchura de rollo x longitud de rollo | 1 x 50 m |
Resistencia contra | Álcali |
Sin plastificante | Sí |