Material anticorrosivo, Promax
Material anticorrosivo, Promax
PROMAX CLARO 400 ML.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Base química | Zinc en matriz inorgánica-orgánica |
Contenido | 400 ml |
Color | Gris plata |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Tiempo de secado de polvo mínimo | 5 min |
Tiempo de secado de polvo máximo | 8 min |
Densidad | 0,757 g/cm³ |
Resistencia a temperatura máxima | 300 °C |
Clasificación de pureza del zinc | 99.99 % |
Requiere tratamiento previo de la superficie | Seco, sin polvo y sin grasa |
Fuerza de agarre | 1 h |
ISO | 1461 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!