Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Material anticorrosivo, Metalyt

Material anticorrosivo, Metalyt

Nº de art. 0893214420
EAN 4050642343795
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
Repair coat for retrospective galvanising with TITANID formula
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Zinc en matriz inorgánica-orgánica

Contenido

400 ml

Color

Gris plata

Vida útil desde la producción

24 mes

Tiempo de secado de polvo mínimo

5 min

Distancia de pulverización mínima

15 cm

Distancia máxima de pulverización

25 cm

Tiempo de secado de polvo máximo

8 min

Tiempo de secado de polvo mínimo/máximo/condiciones

5-8 min / a 20°C

Densidad

0,757 g/cm³

Se puede revestir después

24 h

Se puede barnizar después

24 h

Resistencia a temperatura máxima

300 °C

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca, seca y protegida de heladas

Resistencia completa

3 d

Fuerza de agarre

1 h

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Limpiador de cinc

METCLNR-ZINK-1LTR

Ammoniacal wetting agent cleaner for galvanised surfaces