Material-Bereitstellungsgsgestell
Aufbau Materialbereitstellung
WAPS-AUFBAU-MATBEREITSTL-130X1460X1700MM
Art.-Nr. 1967701377
EAN 4066441251469
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rahmen aus B10 40x120L mit Bodenbefestigung
- Mit 6 doppelseitigen Ebenen CLIP-O-FLEX®-Hybrid, mit Länge 1380 mm
- passend für Artikel des Zubehörsortiments
- Bereitstellungsgestell muss in Boden verankert werden!
Datenblätter(X)
Länge | 130 mm |
Breite | 1460 mm |
Höhe | 1700 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!