Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Materiał EIFS 200 G, 7 x 7

Siatka do izolacji termicznej 200 G, 7 x 7

Nr art. 0519530010
EAN 4052703655670
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
Do wzmacniania powierzchni w systemie ETICS za pomocą materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej

Powierzchnia antypoślizgowa

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Włókno szklane, zapewniające opór podczas przesuwania

Ciężar powłoki na m²

200 g

Rozmiar oczek sita

7 x 7 mm

Kolor

Biały

Szerokość x długość wałka

1 x 50 m

Odporność na

Zasada

Bez zmiękczaczy