Mata ochronno-odprowadzająca
Mata ochronno-odprowadzająca
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 15 m |
Obszar | 30 m² |
Szerokość | 2 m |
Wysokość wgłębień | 8 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 80 °C |
Siła docisku maks. | 250 kN/m² |
Ciężar powłoki na m² | 800 g |
Zdolność odprowadzania wody na m | 3.5 l/s |
Ilość warstw | 3 szt |