Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Mastic pour joints et surfaces WLF

Mastic pour joints et surfaces, WLF

Art. N° 089260015

EAN 4038898106111

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Mastic pour joints et surfaces WLF

Art. N° 089260015
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
Mastic léger prêt à l'emploi à base de perlite pour une utilisation à sec et à l'intérieur. Conforme à la norme EN 15824.

Mastic léger


  • Excellent pouvoir de comblement

  • Haute viscosité

  • Faible poids volumétrique

  • Surface stable


Prêt à l'emploi.


  • Facile à utiliser

  • Qualité constante

  • Pas d'outils de mélange requis

  • La poudre et l'eau ne se renversent pas


Pas de formation de fissures, car moins de retrait



Extrêmement souple et facile à poncer



Respectueux de l'environnement


  • Sans solvant

  • Les outils de travail peuvent être nettoyés à l'eau
Indication

Stocker le mastic pour joints et surfaces WLF dans un endroit frais mais non exposé au gel. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Remplissage et injection des plaques de plâtre dans le secteur de la construction intérieure sèche. Convient également pour les murs, les plafonds et pour les travaux d'enduit en intérieur avec du béton, du béton cellulaire et des briques silicocalcaires. Convient également pour le comblement des surfaces.


Il est recommandé d'utiliser une bande armée en papier. Comme le produit n'est pas résistant à l'abrasion, il est déconseillé de l'utiliser comme revêtement de finition ou dans les pièces humides.

Mode d'emploi

Le mastic pour joints et surfaces WLF est appliqué avec une spatule en acier à une température minimum de +5 °C. Ensuite, poser les bandes de renfort en fibre de verre (réf. 0992500001) dans le mastic frais puis les recouvrir de mastic. La surface doit être rigide, propre et sèche. Épaisseur de couche maximum : environ 5 mm. Noter le risque de décoloration dû par ex. à la rouille, la nicotine, l'huile pour coffrage ou autres substances similaires. Une couche de primaire isolant doit être appliquée ici. Pour les opérations de ponçage, porter un masque pour poussières fines. Éliminer soigneusement la poussière de la surface poncée avant d'appliquer le papier peint ou la peinture.



Consommation de matériau :


  • Comblement des joints : environ 1 litre pour 4–6 mètres courants à un comblement de 2–3x

  • Comblement de surfaces : environ 1 litre/m2 avec une épaisseur de couche de 1 mm

Densité

1,15 kg/l

Agent adhésif

Latex

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Solvant

Eau

Taille de grain

0,15 mm

Couleur

Gris clair

Temps de séchage min./max.

2 h-3 h

Mastic

Perlite et marbre blanc dolomitique

Teneur en solides min.

60 %

pH

9

Contenu

10 L

Type de récipient

Seau

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de temps de séchage

à 20°C et 50% d'humidité relative par épaisseur de couche de 1mm

Inflammable

Non, pas de propagation ni d'alimentation de l'incendie

Sans solvant

Oui

Pouvoir adhésif min.

1,3 N/mm²

Articles supplémentaires

Maille P60 à P240, réf. 0585 600…, papier abrasif, réf. 0584…

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bande de renfort en fibre de verre

BANDE GRILLAGÉE ADHÉSIVE 48MM X 90M

Pour le remplissage des plaques de plâtre et pour combler les trous et les fissures
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Papier abrasif auto-aggripant corindon à leau Oxyde daluminium

PAPIER ABRAS.EAU ALOX.230X280 P180

x 50 pcs
Maille abrasive Carbure de silicium

GAASSCHUURLINNEN 115 X 280 K- 100

Pour une utilisation manuelle et mécanique.
x 25 pcs
Spatule à manche à vis

SPATULE À POIGNÉE TOURNANTE

Idéale pour le remplissage des joints sur plaque de plâtre. L'embout pour empreinte cruciforme convient pour un vissage rapide.
x 1 pcs
Couteau à enduire projeté, manche souple

SPATULE DE SURFACE, 170MM

Idéal pour le lissage du plâtre ou des mastics
x 1 pcs
Couteau à enduire projeté, manche souple

SPATULE DE SURFACE, 285MM

Idéal pour le lissage du plâtre ou des mastics
x 1 pcs
Couteau à enduire projeté, lame double

SRFSPTLA-SST-BEECH-B200MM

Lame légèrement arrondie pour une application de mastic sans épaulement
x 1 pcs
Couteau à enduire projeté, lame double

SRFSPTLA-SST-BEECH-B270MM

Lame légèrement arrondie pour une application de mastic sans épaulement
x 1 pcs
Gant de protection tricoté en coton

PROTGLOV-SPEC-COTTON-SZ8

Gant en coton fin pour travaux de montage légers ou comme sous-gant
x 12 pcs
Gant de protection tricoté en coton

GANT-TRICOT-COTON-TAILLE-10

Gant en coton fin pour travaux de montage légers ou comme sous-gant
x 12 pcs
Gant de protection tricoté en coton

GANT PROTECTION-SPEC-COTON-T12

Gant en coton fin pour travaux de montage légers ou comme sous-gant
x 12 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.