Mastic hybride Marine Power
Mastic Colle + Etanche PU Marine Power it
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ignifuge
Nombreux domaines d'applications
Excellente adhérence sur une large gamme de matériaux
Elastique
- Le niveau d'élasticité élevé compense la dilatation des différents matériaux
- Amortit les vibrations et le bruit
Formation de pellicule lente
- Permet le collage et l'étanchéification de composants de grande taille
- Les pièces jointes peuvent être repositionnées
Peut être poncé et peint
- Traitement mécanique possible une fois la pellicule formée
- Le produit d'étanchéité peut être peint (avec des restrictions)
Résistance efficace aux produits chimiques, au vieillissement et aux intempéries
- Résistance durable à l'eau, à l'eau salée, aux acides dilués et aux alcalins
- Résistance à court terme aux carburants, huiles minérales, graisses et huiles végétales et animales
Faible odeur typique
Sans silicone
Ne pas mettre ce produit en contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde. Lorsqu'on peint le produit d'étanchéité, il faut prendre en compte le fait que l'épaisseur et la dureté du film de peinture peuvent réduire l'élasticité de la colle et donc provoquer des fissures.
Fiches de données de sécurité(X)
Colle en polyuréthane monocomposant spécialement conçue pour le secteur de la construction navale.
Peut être utilisé pour coller divers matériaux chargés en permanence. Pour une utilisation sur le pont, la coque et la quille. Dans l'installation de structures, de murs, de panneaux verticaux, de rambardes, etc.
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet adapté.
La colle doit être lissée avant la formation de peau
Contenu | 310 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité |
Couleur | Blanc |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à +90 °C |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 1.7 N/mm² |
Résistance à court-terme à | Combustibles |
Résistance aux UV | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!