Mastic de retouche Bâton époxy pour bois
Pâte de réparation stick epoxy pour bois
STICK EPOXY BOIS 90G
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Facile à utiliser
- Aucun mélange nécessaire
- Distribution et utilisation aisées
- Rapide à appliquer
Excellentes propriétés d'adhérence
- Haute résistance
- Vaste spectre d'applications
Traitement ultérieur facile
- Peut facilement être travaillé une fois sec (perçage, fraisage, sciage et ponçage)
- Peut être peint une fois sec
Protéger du gel et des rayons directs du soleil en dehors des applications. Porter des gants lors de l'application de la pâte de réparation. En raison des différentes densités des matériaux, il existe des divergences dans les informations fournies au sujet du poids de chaque type de bâton. Pour les applications soumises à des contraintes élevées, vérifier l'adéquation de la pâte de réparation en procédant à un essai préliminaire.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour remplir les dommages superficiels sur le bois, par ex. sur les cadres de fenêtre et de porte, les maquettes, les pièces de carrosserie, la restauration de meubles, etc.
Surfaces d'application : Bois dur et tendre, panneaux de particules, plaques en fibres dures, panneaux MDF, béton et céramique
- 1. Les surfaces doivent être propres, exemptes de graisse, et capables de supporter des charges. Texturer la surface au préalable pour améliorer l'adhérence
- 2. Tordre et déchirer ou découper la quantité requise et malaxer le produit avec les doigts jusqu'à obtenir une couleur uniforme
- 3. Ensuite, appliquer la pâte de réparation dans un délai de 2–3 minutes
- 4. Pour améliorer le processus de modelage, se mouiller légèrement les mains avec de l'eau
- 5. Au bout d'environ 60 minutes, la pâte est complètement durcie et peut être traitée
Base chimique | Résine époxyde |
Couleur | Marron clair |
Densité | 1,75 g/cm³ |
Longueur | 175 mm |
Diamètre (Ø) | 22 mm |
Traitement supplémentaire possible après min. | 60 min |
Résistance finale min. | 24 h |
Conditions de résistance finale | à 23°C |
Temps de traitement | 2 min |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 25 °C |
Résistance thermique min./max. du produit durci | -20 jusqu'à 120 °C |
Supports avec une bonne adhérence | Béton |
Dureté Shore D | 80 |
Résistance à la traction min. | 6.4 N/mm² |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / stockage à l'abri du gel, à l'abri des rayons du soleil |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!