Mastic colle pour hublots PU Marine
Mastic d'étanchéité PU marine pour hublots
MASTIC PU MARINE C+E HUBLOTS 310 ML
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ignifuge
Elastique
- Le niveau d'élasticité élevé compense la dilatation des différents matériaux
- Amortit les vibrations et le bruit
Formation de pellicule lente
- Permet le collage et l'étanchéification de composants de grande taille
- Les pièces jointes peuvent être repositionnées
Peut être poncé et peint
Résistance efficace au vieillissement et aux intempéries
Sans silicone
Certificat d'examen de type CE : Homologué pour les opérations de collage dans le secteur de la construction navale.
Ne pas mettre ce produit en contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde. Lorsqu'on peint le produit d'étanchéité, il faut prendre en compte le fait que l'épaisseur et la dureté du film de peinture peuvent réduire l'élasticité de la colle et donc provoquer des fissures.
Fiches de données de sécurité(X)
Mastic hybride polyuréthane monocomposant spécialement conçu pour les opérations de collage et d'étanchéité dans le domaine de la construction de bateaux et navires. Le produit est généralement utilisé pour coller et étanchéifier les fenêtres et hublots en plastique
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet adapté.
La colle doit être lissée avant le temps de formation de peau.
Contenu | 310 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité |
Couleur | Noir |
Densité/conditions | 1,15 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 4 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à +90 °C |
Temps de formation de peau min. | 60 min |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 1,4 N/mm² |
Changement de volume max. | 10 % |
Résistance à court-terme à | Combustibles, Huiles minérales, Huiles végétales, Huiles animales, Huiles |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec |
Résistance aux UV | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!