Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Mastic acrylique bicomposant HS

Mastic acrylique bicomposant HS
APPRET GARNISSANT HS BI COMPO 4L

Art. N° 5866102104
EAN 4047376454927
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
Mastic à haute teneur en extrait sec et à séchage rapide offrant une stabilité exceptionnelle en couches épaisses (jusqu'à 300 µm).
  • Stabilité exceptionnelle (pas d'affaissement)

  • Séchage très rapide

  • Excellente application mouillé sur mouillé (pas de ponçage intermédiaire)

  • Couches épaisses

  • Ponçage facile

  • Haut degré de protection antirouille grâce aux pigments anticorrosion

  • Teneur en extrait sec du matériau support : 73,4 %

  • Peut être peint avec tous les systèmes de peinture pour couche de finition disponibles dans le commerce

  • Ne peut pas être recouvert
Indication

La surface doit être correctement préparée. Saisir uniquement le code couleur (par ex. FC 0006). Des informations telles que le numéro RAL ou un texte du type "RAL 5010, svp" sont identifiées comme incorrectes par le système. Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 540 g/l. Teneur en COV max. : 488 g/l.


Conditions d'application : +10 °C et plus et jusqu'à 75 % d'humidité relative

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Comme mastic garnissant compact ou en couche épaisse. Réparations localisées également possibles sans taches ni formation d'arêtes. Matériaux supports : Anciennes couches de peinture durcies Nouveaux composants avec primaire d'usine Surfaces mastiquées Pour les surfaces légèrement irrégulières (haut degré de résistance de comblement) Ne convient pas aux revêtements poudrés Couleurs disponibles : FC 0002 = beige FC 0006 = gris clair

Mode d'emploi

Outils de mise en œuvre : Pistolet à peinture, taille de buse d'au moins 1,4 mm

Base chimique

Acrylique bi-composant

Contenu

4 L

Temps de séchage hors poussière min.

10 min

Vernissage possible après

5 h

Densité

1.663 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Rendement min. (surface)

5 m²

Durée de stockage après production

36 Mois

Rendement max. (surface)

6 m²

Concentration de COV (CH)

428.5 g/l

Concentration de COV max. acceptable

540 g/l

Concentration de COV max.

488 g/l

Conditions pour concentration de COV acceptable

Catégorie de produit 2(e)

Conditions pour concentration de COV

ChemVOCFarb