Master verktøysett for parkeringssensorer 34 deler
Verktøysett for park.sensor, 34 deler
PARKERINGSSENSOR VERKTØYSETT MASTER 23D.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Leveres med sentreringsdor som er nødvendig for å plassere sensorholderen nøyaktig i hullsenteret, og deretter tillate liming.
- Hullstansene av høy kvalitet sørger for nøyaktige arbeidsresultater og gir rene hullkanter uten burr. Dette sikrer at det opprinnelige utseendet opprettholdes etter reparasjonen.
- Denne serien gir maksimal dekning som for øyeblikket er tilgjengelig på markedet.
Leveringsomfang:
- 1 x hullstans/sentreringsdorsett, 2 deler, Ø18,0 mm for BMW/Skoda
- 1 x hullstans/sentreringsdorsett, 2 deler, Ø18,2 mm for VW/Seat
- 1 x sentreringsdor, Ø17,8 mm for VW/Seat
- 1 x hullstans/sentreringsdorsett, 2 deler, Ø18,4 mm for VW
- 1 x hullstans/sentreringsdorsett, 2 deler, Ø24,0 mm for Opel/Vauxhall
- 1 x hullstans/sentreringsdorsett, 2 deler, Ø26,0 mm for VW/Seat
- 1 x hullstans/sentreringsdorsett, 2 deler, Ø26,7 mm for VW/Skoda
- 1 x hullstans/sentreringsdorsett, 2 deler, Ø27,4 mm for Skoda
- 1 x hullstans/sentreringsdorsett, 2 deler, Ø28,1 mm for Skoda
- 1 x hullstans/sentreringsdorsett, 2 deler, Ø32,0 mm for BMW
- 1 x hullstans, Ø32,5 mm for BMW (uten sentreringsdor, ettersom PDC-sensoren er montert i en vinkel)
- 1 x hullstans, Ø38,9 mm for VW (PSA) (uten sentreringsdor, ettersom PDC-sensoren er montert i en vinkel)
- 1 x hullstans, 3/8-tommers med kulelager
- 1 x drillbor, Ø10 mm
Produktvekt (per element) | 3930 g |