Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Master hjulnav- og drivakseldemonteringssett 43 deler

Hjulnav- og drivakseldemonteringssett, 43 deler
DRIVAKSEL DEMONTERINGSSETT

Art.-nr. 1952006720
EAN 4056807273716
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
Universalt sett for å presse ut og montere drivaksler og hjulnav.
  • Drivakselen må settes inn i hjulnavet så splines profilen på drivakselen flukter akkurat med splines profilen i hjulnavet

  • To skrueadaptere er inkludert for å frakoble det ytre leddet fra drivakselen, noe som gjør det mulig å koble til en slaghammer på opptil 3¬kg (tilgjengelig som ekstrautstyr) til drivakselgjengen.

  • Hjulnavflensen kan brukes på begge sider så strekk- og trykkraft kan overføres med den. Egnet for 3, 4, 5 og 6 hulls boltsirkel med diameter 96 til 138 mm.

  • Trekkboltsettet sikrer kraftoverføring mellom avdragerflensen og hjulnavet, og egner seg for både hjulmutter- og hjulboltfester.

  • 16 tonns mekanisk hydraulikk (ekstrautstyr) som kan skrus inn i grunnenheten ved å fjerne reduksjonshylsa, kan brukes for å presse ut spesielt fastsittende drivaksler.


Leveringsomfang:


  • 1¬stk. verktøysett for demontering av hjulnav og drivaksler, 9 deler

  • 3¬stk. trekkboltsett for hjulmutter- og hjulboltsystemer, 5 hver med M12x1,25/M12x1,5/M14x1,5

  • 1¬stk. oppgraderingssett for drivakselmonteringssett, 19 deler
Merknad

En egnet slaghammer må brukes til å fjerne hjulnavet (f.eks. art. nr. 1952004050).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For universalt bruk for personbiler, flerbruksbiler og varebiler, med M14 hjulfeste og boltsirkeldiameter opptil Ø 136¬mm. Settet egner seg for montering av drivaksler festet med muttere (vanlig) og bolter (f.eks. VW/Audi).

Produktvekt (per element) (30)

9872 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger