Massetto livellante CF 201
Composto per livellamento CF 201
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduce lo spolvero
Buone proprietà di scorrimento
- Facile da applicare
- Può essere pompato
Posa idraulica
- Calpestabile ed utilizzabile in tempi rapidi
- Applicabile in un'unica fase per spessori da 2 mm a 30 mm; spolverando con sabbia di quarzo si possono ottenere spessori da 20 mm a 40 mm.
- Riduce i tempi di attesa
Contiene plastica
- Elevata durezza superficiale
- Tensioni ridotte
- Ottima adesione a tutte le superfici comuni
Emissioni estremamente basse
Certificazione CE1 Plus
Adatto per riscaldamento a pavimento
Per ulteriori informazioni, consultare i dettagli tecnici.
Caratteristiche tecniche(X)
Per compensare i pavimenti irregolari all'interno e all'esterno prima della posa di ceramica, marmo, pietra naturale, rivestimenti in PVC, moquette, parquet flottante e laminato ecc.
Adatto per soffitti in cemento grezzo, pavimenti in cemento, massetti in cemento riscaldati e non riscaldati in conformità alla normativa DIN 18560, vecchie coperture a piastrelle saldamente fissate, massetti a cemento rapido, superfici calpestabili in cantine e terrazze.
In un contenitore pulito, mescolare il massetto livellante (25 kg) a 4,5-4,75 litri di acqua fredda fino ad ottenere un composto senza grumi. Attendere circa 3 minuti quindi mescolare nuovamente. Versare la malta fresca sulla superficie preparata e stendere con una cazzuola o una lama per ottenere lo spessore dello strato desiderato.
Base chimica | Cemento, aggregati minerali, additivi di alta qualità (modificati con polimeri) |
Colore | Grigio |
Rapporto di miscelazione | 4,5 - 4,75 l di acqua per 25 kg |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 25 °C |
Tempo di lavorazione max | 20 min |
Tempo di indurimento | 30 min |
Calpestabilità dopo max | 3 h |
Condizioni di calpestabilità | a 20°C e 50% di umidità relativa |
Copribile dopo max | 24 h |
Resilienza completa | 14 d |
Condizioni di resilienza completa | a 20°C e 50% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 25 °C |
Quantità di applicazione in peso/superficie | 1,6 kg/m² |
Resistenza alla compressione min | 21 N/mm² |
Condizioni per resistenza alla pressione | dopo 7 giorni, DIN EN 196-1 |
Classe materiali edili | A2, fl s1 - Non infiammabile |
Peso contenuto | 25 kg |
Contenuto | 25 l |
Contenitore | Sacchetto di carta |
Tempo di stoccaggio da produzione | 9 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in ambiente fresco e asciutto |
Sostenibilità | Inquinanti/emissioni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.