Massebänder / Flachbanderder
Masseband Kupfer
MASSEBAND-CU/SN-25QMM-400MM-M8
Art.-Nr. 0969109009
EAN 4067993114400
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flachbanderder Kupfer verzinnt
- Enden mit aufgepresster Kupferhülse
- Einzeldraht CU ETP UNI 1977-78:2000
- Ähnlich DIN 72333
Datenblätter(X)
![]() | |
Querschnitt | 25 mm² |
Länge (l1) | 400 mm |
Lochdurchmesser (d) | 8,5 mm |
Breite (b) | 20 mm |
Dicke (s) | 3,2 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
