Massebänder / Flachbanderder
Masseband Kupfer
MASSEBAND-CU/SN-10QMM-400MM-M6
Art.-Nr. 0969109010
EAN 4065746806190
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flachbanderder Kupfer verzinnt
- Enden mit aufgepresster Kupferhülse
- Einzeldraht CU ETP UNI 1977-78:2000
- Ähnlich DIN 72333
Datenblätter(X)
![]() | |
Querschnitt | 10 mm² |
Länge (l1) | 400 mm |
Lochdurchmesser (d) | 6,5 mm |
Breite (b) | 10 mm |
Dicke (s) | 2 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
