Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Masse adhésive en acier Pour les véhicules de tourisme

Rouleau de masse adhésive 3,8mm AC ZI plastifié
MASSE À COLLER-ROULEAU 1000 X 5G

Art. N° 083014 415

EAN 4047376216020

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Masse adhésive en acier Pour les véhicules de tourisme

Art. N° 083014 415
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
Sur rouleau, prédécoupée
  • Avec surface galvanisée, puis revêtue par poudre et ruban adhésif sombre stable thermiquement jusqu'à 180 °C

  • Gain de temps, car il devient inutile de chercher et de trier les différentes masses

  • Segments de 1 000 x 5 g (5 kg)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisée avec n'importe quelle jante en aluminium.

Poids de la masse d'équilibrage

5 g

Matière

Acier / plastique

Finition

Revêtu par poudre

Convient pour type de jante

Aluminium

Longueur

12,75 m

Largeur

19 mm

Hauteur

3,8 mm

Couleur

Gris argent

Résistance thermique max.

180 °C

Poids du produit (par pièce)

5168,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de grattoir en plastique 2 pièces

JEU DE 2 BURINS EN PLASTIQUE

Pour éliminer en douceur les autocollants, les étiquettes adhésives et la saleté.