Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Massa para instalação de pneus Cargo especial

Massa para instalação de pneus Cargo especial

Art. 0890123404
EAN 4046777425833
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
For fitting and removing all large and heavy-duty tyres, such as truck tyres, agricultural tyres and industrial tyres (EM tyres)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

4 l

Peso do conteúdo

4 kg

Cor

Amarelo
Castanho

Viscosidade/Consistência

Pastosa

Validade a partir da data de produção

12 meses

Densidade

1,04 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Temperatura mín. de processamento

-15 °C

Temperatura máx. de processamento

50 °C

Valor do pH

7-8

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Escovas Para pasta de montagem de pneus

PINCEL ESPECIAL PARA PNEUS