Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Massa magnetica

Massa magnetica
MASSA MAGNETICA P/PINPULLER-SPOT

Cod. art. 0691500293

EAN 4049557071213

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Massa magnetica

Cod. art. 0691500293
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
Consente di sostituire la massa magnetica sulle pinze di presa in pochi secondi
  • Adatta per cavi di massa con vite e fessura di fissaggio

  • La copertura in gomma tiene a distanza i trucioli d'acciaio dalla calamita
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altezza (H)

70 mm

Diametro (Ø)

95 mm

Carico di tenuta

17 kg

Peso prodotto (per pezzo)

554,000 g

Larghezza scanalatura di serraggio

12 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cavo per massa con piastra di contatto in rame

CAVO MASSA-RAME P/PINPULLER-SPOT