Massa de vedação de pregos
Massa de vedação de pregos
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Poliuretano de componente único |
Cor | Bege |
Densidade/condições | 1,15 g/cm³ / a 20°C, EN 542 |
Tempo mín. de cura | 24 h |
Condições de cura/endurecimento total | 20°C |
Tempo mín. de formação de película | 12 min |
Temperatura mín./máx. de processamento de superfície | -5 a 40 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 120 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar, 15°C a 25°C |
Conteúdo | 870 ml |
Sem silicone | Sim |
Sem solvente | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!