Massa de nivelamento para pisos em madeira
Massa de nivelamento para pisos em madeira
CERAFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Cimento, agregados minerais, aditivos de alta qualidade (modificado com polímero) |
Cor | Cinzento |
Relação de mistura | 6 l de água para 25 kg |
Tempo de processamento | 30 min |
Quantidade de aplicação por espessura de revestimento | 1.6 kg/mm/m² |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 25 °C |
Tempo máx. de processamento | 30 min |
Tempo de endurecimento | 3 h |
É possível caminhar sobre após máx. | 3 h |
É possível caminhar sobre nas seguintes condições | a 20°C e 50% de humidade relativa |
Pode ser coberto após máx. | 16 h |
Resiliência total | 16 h |
Condições para resiliência total | a 20°C e 50% de humidade relativa |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 25 °C |
Resistência mín. à compressão | 25 N/mm² |
Condições de resistência à compressão | após 28 dias, 22°C e 65% de humidade relativa |
Classe do material de construção | A2, fl s1 |
Peso do conteúdo | 25 kg |
Recipiente | Saco de papel |
Validade a partir da data de produção | 9 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento fresca e seca |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!