Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Massa de nivelamento CF 201

Massa de nivelamento CF 201
CERAFIX

Art. 5875200201
EAN 4053479126241
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
Low-stress self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses of 2–40 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Cimento, agregados minerais, aditivos de alta qualidade (modificado com polímero)

Cor

Cinzento

Relação de mistura

4,5 - 4,75 l de água para 25 kg

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 25 °C

Tempo máx. de processamento

20 min

Tempo de endurecimento

30 min

É possível caminhar sobre após máx.

3 h

É possível caminhar sobre nas seguintes condições

a 20°C e 50% de humidade relativa

Pode ser coberto após máx.

24 h

Resiliência total

14 d

Condições para resiliência total

a 20°C e 50% de humidade relativa

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

25 °C

Quantidade de aplicação no peso/na área

1.6 kg/m²

Resistência mín. à compressão

21 N/mm²

Condições de resistência à compressão

após sete dias, DIN EN 196-1

Classe do material de construção

A2, fl s1

Peso do conteúdo

25 kg

Conteúdo

25 l

Recipiente

Saco de papel

Validade a partir da data de produção

9 meses

Condições para manter a validade

área de armazenamento fresca e seca

Sustentabilidade

Baixa poluição

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Primário de dispersão cerâmica CERAfix 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

CERAFIX
Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
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
Rolo de pinos

SPIKEROL-250MM-D110MM-L35MM

High-quality spiked roller for aerating floor coatings and levelling compounds
x 1 Un.
Balde argamassa, quadrado

MORTBCKT-SQUAR-BLACK-65LTR

With recessed handle
x 1 Un.
Tubo de argamassa, redondo

MORTBCKT-ROUND-BLACK-65LTR

With recessed handle