Massa de enchimento primário, 2 peças Multi-Fill
Massa de enchimento primário, 2 peças Multi-Fill
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 400 ml |
Base química | Resina epóxi |
Cor | Bege |
Tempo de secagem | 24 h |
Tempo de processamento | 4 d |
Condições para tempo de secagem | a 20°C |
Tempo mín. de flash-off | 10 min |
Espessura máx. do revestimento | 70 µm |
Resistência máx. à temperatura | 80 °C |
Distância mín. de pulverização | 20 cm |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 120 °C |
Temperatura mín. de processamento | 20 °C |
Distância máx. de pulverização | 30 cm |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!