Massa de enchimento primário 1 peça
Massa de enchimento primário 1 peça
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 400 ml |
Base química | Resina sintética |
Cores disponíveis | Cinzento médio |
Cor | Cinzento médio |
Temperatura de processamento | 20 °C |
Tempo mín. de secagem | 20 min |
Tempo máx. de secagem | 60 min |
Condições para tempo de secagem | a 20°C |
Espessura máx. do revestimento | 50 µm |
Densidade | 1,07 g/cm³ |
Distância mín. de pulverização | 20 cm |
Condições de densidade | a 20°C |
Concentração de VOC (CH) | 670 g/l |
Distância máx. de pulverização | 30 cm |
Proporção mín. de sólidos | 23.6 % |
Validade a partir da data de produção | 15 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!