Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Massa de enchimento em spray, VAKU 10

Massa de enchimento em spray, VAKU 10

Art. 089260101
EAN 4053479276250
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
Sprayable polyester thick-film filler for a perfect surface finish

Base química

Resina de poliéster

Conteúdo

950 ml

Cor

Cinzento

Vida útil

30 min

Condições para vida útil

a 20°C

Tempo mín. de secagem

20 min

Tempo máx. de secagem

30 min

Condições para tempo de secagem

a 60°C

Temperatura máx. de processamento

80 °C

Concentração máx. de VOC

99 g/l

Concentração máx. admissível de VOC

250 g/l

Condições para concentração de VOC

ChemVOCFarb

Condições para concentração admissível de VOC

Categoria de produto 2(b)

Resistência máx. à temperatura do material endurecido

80 °C

Conteúdo do endurecedor

5 %

Validade a partir da data de produção

12 meses

Acessórios necessários

Lixa Useit, n.º de artigo 0581 3...

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Disco de lixa Useit Superpad p/ viatura redondo

DSPAP-USEIT-P-CAR-P180-D50MM

ZEBRA
The perforated sanding disc for filler and filler compounds, HS top-coat paints and water-based paints, as well as plastics and composite fibre materials (e.g. GFRP).
x 25 Un.
Disco de lixa Useit Superpad p/ viatura ret.

DSPAP-USEIT-P-CAR-P40-70X120MM

ZEBRA
The perforated sanding strip for fillers, HS top-coat paints and water-based paints, as well as plastics and composite fibre materials (e.g. GFRP).
x 25 Un.
Rolo abrasivo Useit Superpad para viatura

DSPAP-USEIT-P-CAR-P40-ROLLE-W115MM-L18M

ZEBRA
The perforated sanding roll for fillers, HS top-coat paints and water-based paints, as well as plastics and composite fibre materials (e.g. GFRP).
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
Pistola pintura AP P Pistola massa ench. poliéster

PISTOLA PINT. WURTH AP-P 2,5MM 0,6L

x 1 Un.
Pasta de enchimento primária de película espessa

FILR-HIGHSOLID-400ML

Proteção anticorrosão com excelente enchimento e cobertura para superfícies metálicas.
Proteção de filtro Com código de cores para identificação visual simples do tamanho da malha

FILTROS TINTA 260MC

Com código de cores para identificação visual simples do tamanho da rede.
x 250 Un.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção química, butilo
Luva de proteção química, butilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 1
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.