Maskinskrustikke
Maskinskrustikke
MASKINSKRUSTIKKE SPV-90
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For runde og firkantede objekter...
- V-rillene gjør at den også egner seg for runde arbeidsstykker
- Jevntløpende spindel og rillet spennhåndtak for enkelt arbeid
- Oppspenningsbakkerr med tre vertikale V-spor og et horisontalt V-spor for presis fastspenning
- Ekstra T-håndtak kan monteres i hullet i spennhåndtaket
Dokumentert pålitelighet
- Solid støpt metall og spindel av høy kvalitet gjør skrustikken svært robust
- Slissede hull gjør det mulig å montere skrustikken fleksibelt på anleggsbordet
Spenbakkebredde (B1) | 100 mm |
Bredde (B2) | 150 mm |
Maks. klembredde (A max) | 85 mm |
Min./maks. lengde (L1) | 275-350 mm |
Høyde (H1) | 65 mm |
Klemdybde (H2) | 30 mm |