Maskinskruestikke forsterket versjon
Maskinskruestikke forsterket versjon
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spenbakkebredde (B1) | 100 mm |
Bredde (B2) | 185 mm |
Maks. klembredde (A max) | 115 mm |
Min./maks. lengde (L1) | 375-480 mm |
Høyde (H1) | 74 mm |
Klemdybde (H2) | 35 mm |