Masking tape, Soft Mask easy
Masking tape, Soft Mask easy
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Underlagsmaterial | Polyesterskum |
Färg | Vit |
Längd | 50 m |
Bredd | 20 mm |
Tjocklek | 9 mm |
Dynamisk skalhållfasthet vid 25 mm | 6 N |
Min. vidhäftningsförmåga/villkor | 10 h / vid 23 °C |
Hållbarhet från produktion/villkor | 12 Monate(month) / förvara på en torr plats vid 20 °C i ursprunglig försluten behållare |