Masking tape, Easy Masking tape
Masking tape, Easy Masking tape
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Vidhäftande bas | Modifierat naturgummi |
Häfttejpens underlagsmaterial | Specialpapper med tvådelad skjutlist PES |
Färg | Beige (basmaterial) |
Bredd | 50 mm |
Längd | 10 m |
Tjocklek | 340 µm |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 40 °C |
Dynamisk skalhållfasthet vid 25 mm | 10 N |
Ultraviolett-beständighet | Nr |
Fuktbeständighet | Begränsad |
Hållbarhet från produktion/villkor | 18 Monate(month) / torrt förvaringsutrymme, 5 °C till 25 °C |