Maskeringstape PVC 471 F 3M
Maskeringstape PVC 471 F 3M
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Backingmateriale | PVC-film |
Klebstoffbasis | Gummiharpikslim |
Bredde | 12 mm |
Lengde | 33 m |
Farge | Blå |
Tapetykkelse | 0,13 mm |
Forlengelse ved brudd | 170 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / ved 20 °C og 50 % fuktighet |