Maskeringstape, Easy maskeringstape
Maskeringstape, Easy maskeringstape
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klebstoffbasis | Modifisert naturgummi |
Backing tape | Spesialpapir med todelt glidebryter av PES |
Farge | Beige (grunnmateriale) |
Bredde | 50 mm |
Lengde | 10 m |
Tykkelse | 340 µm |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Dynamisk avtrekksfasthet ved 25mm | 10 N |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Fuktmotstand | Begrenset |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 18 Måned / tørt oppbevaringssted, 5 til 25 °C |