Masilla ignífuga
Masilla ignífuga
SELLADOR IGNÍFUGO RETARDANTE DE FUEGO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Contenedor | Cartucho |
Contenido | 310 ml |
Clase de materiales de construcción | B2 - Normalmente inflamable |
Color | Blanco |
Viscosidad/consistencia | Pastoso |
Vida útil desde la producción | 18 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento libre de heladas |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Proporción mínima de sólidos | 60 % |
Tiempo de procesamiento máximo | 6 h |
Resistencia ultravioleta | No |
Valor de pH | 8,0-8,8 |
Densidad | 1200 kg/m³ |
Condiciones de pérdida de masa | A 400 °C durante 30 minutos |
Condiciones de aumento de altura | a 400 °C durante 30 minutos sin soportar peso en muestras de 2,0 mm de grosor |
Pérdida de masa | 66 % |
Aumento de altura | 75 mm |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura | No |
Temperatura de procesamiento máxima | 30 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!