Masilla de imprimación de 2 componentes RAPID
Masilla de imprimación 2C RAPID
APAREJO RAP.GRIS NEUTRO 2K, 250 ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ideal para reparaciones de daños menores
- Se seca rápidamente, es excelente para lijar y de funcionamiento suave
- Se pueden aplicar grosores de capa altos
- Excelentes propiedades de protección contra la corrosión
- Se puede rectificar húmedo sobre húmedo (sin lijado intermedio)
En combinación con la masilla en spray de PE, es esencial que se observen los tiempos de secado. Después de utilizarlo, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que la válvula quede vacía.
Hojas de datos(X)
La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Lije ligeramente las superficies problemáticas. Agite bien el bote durante 2 minutos antes de pulverizar. Saque el botón (rojo) de la tapa, colóquelo en la clavija de la base del bote y actívelo pulsando. Retire el botón y deséchelo. Agite el bote con fuerza de nuevo después de pulverizar. Realice 2–3 (70 µm) pasadas de pulverización a una distancia de 20–30 cm. Observe el tiempo de evaporación intermedio (10–15 min). Se puede pintar con todos los sistemas de acabado disponibles en el mercado.
Tiempo de procesamiento: máx. 24 h
Tiempos de secado
- Secado al aire: 60 min/20 °C
- Secado interior: 10 min/60 °C
Peso del contenido | 238 g |
Contenido | 250 ml |
Base química | Resina acrílica |
Color | Gris oscuro |
Tiempo de secado | 60 min |
Tiempo de procesamiento | 24 h |
Condiciones de tiempo de secado | a 20°C |
Grosor máximo del revestimiento | 70 µm |
Densidad | 1,42 g/cm³ |
Distancia de pulverización mínima | 20 cm |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Concentración de VOC (CH) | 633 g/l |
Distancia máxima de pulverización | 30 cm |
Vida útil desde la producción | 15 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a 20°C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!