Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Masilla acrílica de 2C HS

Masilla acrílica de 2 componentes HS

Nº de art. 5866102104
EAN 4047376454927
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
Masilla acrílica altamente sólida de secado rápido con una excelente estabilidad para grosores de capa elevados (hasta 300 µm).
  • Excelente estabilidad (sin desprendimientos)

  • Se seca muy rápidamente

  • Excelente aplicación húmedo sobre húmedo (sin lijado intermedio)

  • Elevado grosor de capa

  • Permite un excelente lijado

  • Alto grado de protección contra la oxidación gracias a sus pigmentos anticorrosivos

  • Contenido de sólidos de material de base: 73,4 %

  • Se puede pintar con todos los sistemas de pintura de acabado disponibles en el mercado

  • No se puede cubrir
Aviso

Se debe someter a la superficie al pretratamiento correcto en función del tipo de superficie. Solo introduzca el código de color (p. ej., FC 0006). El sistema detecta como incorrecta la información relativa a, por ejemplo, el número RAL o mensajes como "RAL 5010, por favor". Contenido máximo de COV permitido de los productos de categoría 2 (e) de la Ordenanza alemana sobre lacas y pinturas con base de disolvente (ChemVOC FarbV.): 540 g/l. Contenido de VOC máx.: 488 g/l.


Condiciones de aplicación: +10 °C y superior y hasta un 75 % de humedad relativa

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se puede usar como masilla compacta o masilla de película gruesa. También permite realizar pequeñas reparaciones puntuales sin formación de hendiduras ni rebordes. Superficies de aplicación: Capas de pintura antiguas endurecidas Componentes nuevos con imprimación de fábrica Superficies rellenas Para superficies algo irregulares (alto grado de resistencia de llenado) No adecuadas para recubrimientos en polvo Colores disponibles: FC 0002 = beige FC 0006 = gris luminoso

Instrucciones

Herramientas de aplicación: Pistola de pulverización de pintura, tamaño de boquilla mínimo 1,4 mm

Base química

Acrílico de doble componente

Contenido

4 l

Tiempo de secado de polvo mínimo

10 min

Se puede barnizar después

5 h

Densidad

1,663 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Rendimiento mínimo (área)

5 m²

Vida útil desde la producción

36 mes

Rendimiento máximo (área)

6 m²

Concentración de VOC (CH)

428,5 g/l

Concentración máxima permitida de VOC

540 g/l

Concentración máxima de VOC

488 g/l

Condiciones de concentración de VOC permitida

Categoría de producto 2(e)

Condiciones de concentración de VOC

ChemVOCFarb

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante protector contra prod. químicos, butilo
Guante protector contra prod. químicos, butilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Estanco a los gases y resistente a los gases de escape producidos por los procesos de combustión
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 1
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.