Masilla, VAKU, acrílica
Masilla, VAKU, acrílica
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41661.jpg)
Hojas de datos(X)
Contenido | 400 ml |
Peso del contenido | 720 g |
Base química | Resina acrílica |
Agente adhesivo | Látex |
Disolvente | Agua |
Masilla | Mármol dolomita blanco |
Color | Blanco |
Contenido del endurecedor | 0 % |
Densidad | 1,8 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Valor de pH | 9 |
Vida de trabajo máxima | 1 s |
Vida de trabajo mínima | 1 s |
Condiciones de vida de trabajo | a 20°C |
Condiciones de tiempo de secado | a 20°C |
Tiempo de secado mínimo | 1 d |
Tiempo de secado máximo | 1 d |
Velocidad de curado completo | 4 mm/d |
Temperatura de procesamiento mínima | 5 °C |
Condiciones de endurecimiento/curado total | 20°C |
Fuerza adhesiva mínima | 1.5 N/mm² |
Fracción de volumen en seco | 59 % |
Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido | 0 °C |
Sin disolventes | Sí |
Inflamabilidad | Ninguno (no propaga ni alimenta el fuego) |
Condiciones de cantidad de aplicación | con espátula de carrocero, espesor de capa de 0,3 mm |
Cantidad de aplicación en volumen/área | 0.3 l/m² |
Concentración máxima permitida de VOC | 0 % |
Concentración máxima de VOC | 0 % |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!