Masilla, VAKU 70
Masilla, VAKU 70
MASILLA VAKU 70 1760GR *
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido | 1120.8 ml |
Olor/fragancia | Característica |
Peso del contenido | 1760 g |
Condiciones de concentración de VOC | ChemVOCFarb |
Base química | Resina de poliéster |
Color | Verde |
Contenido del endurecedor | 2 % |
Densidad | 1,606 g/cm³ |
Vida de trabajo máxima | 5 min |
Vida de trabajo mínima | 4 min |
Condiciones de vida de trabajo | a 20°C |
Condiciones de tiempo de secado | a 20°C |
Tiempo de secado mínimo | 20 min |
Tiempo de secado máximo | 30 min |
Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido | 80 °C |
Concentración máxima permitida de VOC | 250 g/l |
Concentración máxima de VOC | 4 g/l |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Artículos adicionales | Papel de lija Useit, n.º de art.: 05813... |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.