Masilla, VAKU 60
Masilla, VAKU 60
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido | 1282.1 ml |
Olor/fragancia | Característica |
Peso del contenido | 1760 g |
Condiciones de concentración de VOC | ChemVOCFarb |
Base química | Resina de poliéster |
Color | Antracita, metalizado |
Contenido del endurecedor | 2 % |
Densidad | 1,404 g/cm³ |
Vida de trabajo máxima | 5 min |
Vida de trabajo mínima | 4 min |
Condiciones de vida de trabajo | a 20°C |
Condiciones de tiempo de secado | a 20°C |
Tiempo de secado mínimo | 20 min |
Tiempo de secado máximo | 30 min |
Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido | 80 °C |
Concentración máxima permitida de VOC | 250 g/l |
Concentración máxima de VOC | 14 g/l |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!