Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Masilla VAKU 50

Masilla, VAKU 50
VAKU-50 CONTORNO DE RELLENO ELASTICO

Nº de art. 089260501
EAN 4047376147539
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
Masilla para contornos elástica, específicamente para usarse en componentes de plástico sobre los que se pueda pintar

Alto grado de elasticidad


Ideal para modelar y retocar contornos



Excelente adherencia



Breve tiempo de secado


Permite continuar con los trabajos consiguientes, con lo que permite ahorrar tiempo



Fácil de lijar


Facilidad de uso



También se puede utilizar en bases de otros materiales.


Multiusos



Contenido máximo de COV admisible de VAKU 50: 250 g/l de la categoría de productos 2(b). Contenido máx. de COV de conformidad con la ordenanza alemana sobre pinturas y lacas a base de disolventes (ChemVOC FarbV): 3 g/l.



Resistencia térmica de hasta 80 °C

Aviso

Nota: Se recomienda llevar a cabo pruebas preliminares debido a la gran variedad de combinaciones de plástico existentes. Se recomienda aplicar un pretratamiento con una imprimación de plástico de 1 componente para garantizar una adherencia óptima. No apto para reparación de puntos de rotura. Para evitar posibles complicaciones, asegúrese siempre de utilizar la proporción correcta de dosificación de masilla y endurecedor.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Automoción y vehículos de carga: fabricación y reparación de vehículos. Masilla elástica para reparación de rayaduras, abolladuras y deformación de contornos (p. ej., daños en paragolpes producidos por impactos) en componentes de plástico que pueden pintarse.


Metal: Masilla elástica para reparar rayaduras, abolladuras y contornos en componentes de plástico pintables.

Instrucciones

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Lije las superficies. Siempre que sea posible, lije el material de poliéster solo cuando esté seco debido a su sensibilidad al agua. Consulte la información adicional sobre el lijado en húmedo.

Contenido

590 ml

Olor/fragancia

Característica

Peso del contenido

970 g

Condiciones de concentración de VOC

ChemVOCFarb

Base química

Resina de poliéster

Color

Antracita

Contenido del endurecedor

2 %

Densidad

1,858 g/cm³

Vida de trabajo máxima

5 min

Vida de trabajo mínima

4 min

Condiciones de vida de trabajo

a 20°C

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C

Tiempo de secado mínimo

20 min

Tiempo de secado máximo

30 min

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

80 °C

Concentración máxima permitida de VOC

250 g/l

Concentración máxima de VOC

3 g/l

Vida útil desde la producción

12 mes

Masilla VAKU 50 incluye:
1 x
Endurecedor VAKU (endurecedor de peróxido)

ENDURECEDOR-PARA-VAKU-80-40G

Descripción: Endurecedor de masilla para nuestra masilla de poliéster VAKU 20–VAKU 80
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
Endurecedor VAKU (endurecedor de peróxido)

ENDURECEDOR-PARA-VAKU-80-40G

Endurecedor de masilla para nuestra masilla de poliéster VAKU 20–VAKU 80
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Estropajo abrasivo de nailon para vehículos

ESTROPAJO EXTRAFLEX 115MMX10M P1200

Estropajo abrasivo de nailon extraflexible para limpiar superficies (eliminación de óxido) y matear piezas nuevas, pintura vieja y aluminio. Para un uso óptimo en zonas críticas como pliegues, esquinas, hendiduras u otras esquinas y bordes afilados y en piezas interiores de la carrocería.
x 1 Cant.
Espátula japonesa, banda elástica de acero

ESPATULA JAPONESA -4091-B100MM

Para aplicar y ablandar masillas y yesos en áreas reducidas.
x 10 Cant.
Espátula japonesa, banda elástica de acero

JAPSPTLA-4091-B120MM

Para aplicar y ablandar masillas y yesos en áreas reducidas.
Espátula japonesa, banda elástica de acero

ESPATULA DE 50MM

Para aplicar y ablandar masillas y yesos en áreas reducidas.
x 10 Cant.
Espátula japonesa, banda elástica de acero

ESPATULA DE 80MM

Para aplicar y ablandar masillas y yesos en áreas reducidas.
x 10 Cant.
Set de espátulas japonesas, banda elástica de acero 20 piezas

SET 4 ESPATULAS JAPONESAS

Con cinco de cada tamaño: 50 mm, 80 mm, 100 mm y 120 mm
x 1 Cant.
Set de espátulas japonesas de acero inoxidable

CJTP.ESPATULAS JAPONESAS (4PCS)

4 piezas: 1 unidad de cada uno de los siguientes tamaños: 50, 80, 100 y 120 mm
x 1 Cant.
Espátula japonesa, acero inoxidable

JAPSPTLA-SST-W50MM

Para aplicar y ablandar masillas y yesos en áreas reducidas
x 12 Cant.
Espátula japonesa, acero inoxidable

JAPSPTLA-SST-W80MM

Para aplicar y ablandar masillas y yesos en áreas reducidas
x 12 Cant.
Espátula japonesa, acero inoxidable

JAPSPTLA-SST-W100MM

Para aplicar y ablandar masillas y yesos en áreas reducidas
x 12 Cant.
Espátula japonesa, acero inoxidable

JAPSPTLA-SST-W120MM

Para aplicar y ablandar masillas y yesos en áreas reducidas
x 12 Cant.
Eliminador de silicona aérea

SPRAY ELIMINADOR SILICONAS 600 ML

Limpieza y desengrasado profesionales antes de la aplicación de adhesivos o pinturas
Paño de limpieza Tex-Rein

PAÑO DE LIMPIEZA TEX-REIN 27X38X150U

Paño de limpieza extrafino para zonas sensibles a la pelusa y el polvo
Adhesivo activador de plásticos, 1 componente

PRIM-PLA-ADHESIONAGENT-1C-1LTR

Promoting adhesive for plastic varnishes
x 1 Cant.
Adhesivo activador de plásticos, SR

IMPRIMACION-ADHERENCIA-PLASTIC-400ML

Adhesivo activador de plásticos para reparaciones puntuales de piezas de plástico.
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
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante protector contra prod. químicos, butilo
Guante protector contra prod. químicos, butilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Estanco a los gases y resistente a los gases de escape producidos por los procesos de combustión
Guante de protección química de neopreno y látex natural
Guante de protección química de neopreno y látex natural
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 1
Interior en algodón
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.