Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Masilla, VAKU 40

Masilla, VAKU 40

Nº de art. 089260402
EAN 4047376147515
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
Filler for filling and levelling deep uneven surfaces and scratches
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso del contenido

1760 g

Condiciones de concentración de VOC

ChemVOCFarb

Base química

Poliéster

Color

Beige claro

Contenido del endurecedor

2 %

Densidad

1,592 g/cm³

Vida de trabajo máxima

5 min

Vida de trabajo mínima

4 min

Condiciones de vida de trabajo

a 20°C

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C

Tiempo de secado mínimo

20 min

Tiempo de secado máximo

30 min

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

80 °C

Concentración máxima permitida de VOC

250 g/l

Concentración máxima de VOC

0 g/l

Vida útil desde la producción

12 mes

Masilla, VAKU 40 incluye:
1 x
Endurecedor VAKU (endurecedor de peróxido)

ENDURECEDOR-PARA-VAKU-80-40G

Descripción: Endurecedor de masilla para nuestra masilla de poliéster VAKU 20–VAKU 80
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Eliminador de silicona aérea

SPRAY ELIMINADOR SILICONAS 600 ML

Limpieza y desengrasado profesionales antes de la aplicación de adhesivos o pinturas
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
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante protector contra prod. químicos, butilo
Guante protector contra prod. químicos, butilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Estanco a los gases y resistente a los gases de escape producidos por los procesos de combustión
Guante de protección química de neopreno y látex natural
Guante de protección química de neopreno y látex natural
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 1
Interior en algodón
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.