Maschio rullatore HSCo, tipo C
Maschio rullatore HSCo, tipo C
Cod. art. 4625000098
EAN 4046777804560
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio super rapido con il 5% di cobalto |
Forma | C |
Classe di tolleranza | 6H modif. |
Per boccola automaschiante | M10 |
Diametro filettatura | 11,99 mm |
Lunghezza filettatura | 22 mm |
Diametro foro maschiato | 11,2 mm |
Lunghezza | 100 mm |
Larghezza quadro | 7 mm |
Diametro codolo | 9 mm |