Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Maschio combinato HSCo Multi Performance

Maschio combinato, HSCo, multiperformance
MASCH-MACH-COMBI-HSCO-MULTI-PERFORM-M3

Cod. art. 0658500300

EAN 4062856142521

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Maschio combinato HSCo Multi Performance

Cod. art. 0658500300
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
Maschio combinato di alta qualità per la foratura precisa, il taglio del filetto e la svasatura/sbavatura in un'unica operazione, ora anche per pezzi più spessi, con uno spessore del materiale fino a 2xD, e per quasi tutti i materiali, come gli acciai convenzionali, gli acciai inossidabili (ad es V2A, V4A), titanio, acciai termoresistenti e fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.

3 operazioni in 1 unico strumento: foratura, filettatura e svasatura/sbavatura


Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi



Il primo maschio combinato, adatto per pezzi più spessi, oltre alla lavorazione della lamiera


Consente la foratura a doppia profondità, il taglio della filettatura e la svasatura/sbavatura rispetto ai maschi combinati tradizionali (2xD invece di 1xD)



Il primo maschio combinato non limitato a materiali con resistenza fino a 600 N/mm², ma adatto per quasi tutti i materiali


Geometria utensile e materiale da taglio HSCo di nuova concezione



Durata notevolmente maggiore rispetto ai maschi combinati tradizionali


Geometria utensile e materiale da taglio HSCo di nuova concezione



Lavoro molto veloce e preciso


Punta elicoidale con geometria Speed



Centraggio ottimale quando si lavora su superfici curve


Angolo della punta elicoidale di 135° e sfoltimento trasversale ottimizzato



Nuova generazione di gambi con una combinazione di poligoni e gambo cilindrico con attacco quadro


Il gambo poligonale impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.



Disponibile in esclusiva da Würth

Indicazione
  • Non sono ammessi svasatori a norma DIN74-1 per viti a testa piana svasata (a norma DIN 7991).

  • Per l'uso con avvitatori a batteria e trapani portatili, a colonna e verticali.

  • È necessario aggiungere una quantità sufficiente di liquido di raffreddamento e lubrificante.

  • Per le assegnazioni di utensili/materiali, consultare le tabelle riassuntive.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Dopo il processo di foratura, è essenziale ridurre drasticamente la velocità di rotazione per il taglio del filetto e la svasatura/sbavatura. I valori di taglio consigliati, a seconda del materiale e del diametro dell'utensile, sono disponibili nella panoramica dei valori di taglio inclusa nel negozio online.

Tipo filettatura x diametro nominale

M3

Tipo filettatura

Filetto metrico

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Metallo non ferroso

Tipo foro

Foro cieco/passante ≤ 2xD

Qualità

ZEBRA-Premium

Per tipo macchina

Avvitatori a batteria, Trapano, Perforatrice con piedistallo

Passo

0,5 mm

Lunghezza

62 mm

Diametro codolo

4,5 mm

Angolo punta

135 Gradi

Misura quadrato

3,4 mm

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Vaporizzato

Forma gambo

Combinazione di steli poligonali e cilindrici con attacco quadro

Tolleranza maschi

ISO 2 (6H)

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

4 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per resistenza alla tensione fino a

1200 N/mm²

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio