Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Maschio DIN 371/376 HSCo, tipo B

Maschio DIN 371/376 HSCo, tipo B
MASCHIO-INSERTCOIL-HSCO-PASS-M2,5X0,45

Cod. art. 4625000100

EAN 4056808655726

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Maschio DIN 371/376 HSCo, tipo B

Cod. art. 4625000100
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
For through holes and hard materials
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio super rapido con il 5% di cobalto

Forma

B

Classe di tolleranza

6H modif.

Per boccola automaschiante

M2,5x0,45

Diametro filettatura

3,09 mm

Lunghezza filettatura

11 mm

Diametro foro maschiato

2,6 mm

Lunghezza cavo curvo

1,8 mm

Lunghezza

56 mm

Tipo di adattatore

Taglio quadro

Larghezza quadro

2,7 mm

Diametro codolo

3,5 mm