Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maschinenversenker Krauskopf

SER-KRAUSKPF-D10MM

Art.-Nr. 06501710

EAN 4011231537810

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinenversenker Krauskopf

Art.-Nr. 06501710
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
Senkerdurchmesser

10 mm

Länge

90 mm

Schaftdurchmesser

8 mm

Schaftform

Zylindrisch

Senkwinkel

90 Grad

Anzahl Schneiden

7 STK

Werkstoff

Werkzeugstahl

Oberfläche

Vaporisiert

Qualität

Würth-Standard

Zu bearbeitender Werkstoff

Weichholz, Hartholz, Nichteisenmetall, Kunststoff

Drehzahl min./max.

600-2500 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen