Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinensetzwerkzeug Porenbetonanker - MASETZWZG-F.FALLSHTZ-PBD
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

Maschinensetzwerkzeug Porenbetonanker - MASETZWZG-F.FALLSHTZ-PBD - 1

Maschinensetzwerkzeug Porenbetonanker

Maschinensetzwerkzeug PBD
MASETZWZG-F.FALLSHTZ-PBD

Art.-Nr. 0838911007

EAN 4052712387197

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinensetzwerkzeug Porenbetonanker

Art.-Nr. 0838911007
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
Maschinensetzwerkzeug zum Setzen eines Porenbetondübels mit SDS-Plus Aufnahme
Hinweis

Montageanleitung aus Zulassung beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Maschinelles Setzen des Porenbetondübels M10x10 mit SDS-Plus Aufnahme.

Durchmesser

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen