Maschinensägeblatt

Maschinensägeblatt HSS
SAEBLA-MA-HSS-Z22-400X25X1,5

Art.-Nr. 0606400217

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maschinensägeblatt

Art.-Nr. 0606400217

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

HSS
  • Für Bügelsägemaschinen

  • Besonders zum Sägen von rostfreiem Stahl und anderen schwer zu sägenden Werkstoffen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge (L)

400 mm

Breite (B)

25 mm

Dicke (H)

1,5 mm

Zähne pro Längeneinheit

22 STK/Inch

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen