Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maschinensägeblatt HSS für Bügelsägemaschinen

Maschinensägeblatt HSS
SAEBLA-MA-HSS-Z18-400X30X1,5

Art.-Nr. 0606400318
EAN 4011231498814
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
  • Besonders zum Sägen von rostfreiem Stahl und anderen schwer zu sägenden Werkstoffen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

400 mm

Breite (B)

30 mm

Dicke (H)

1,5 mm

Zähne pro Längeneinheit

18 STK/Inch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen