Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maschinensägeblatt HSS für Bügelsägemaschinen

Maschinensägeblatt HSS
SAEBLA-MA-HSS-Z10-400X30X1,5

Art.-Nr. 0606400310
EAN 4011231498784
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
  • Besonders zum Sägen von rostfreiem Stahl und anderen schwer zu sägenden Werkstoffen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

400 mm

Breite (B)

30 mm

Dicke (H)

1,5 mm

Zähne pro Längeneinheit

10 STK/Inch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen