Maschinensägeblatt HSS Bimetall für Bügelsägemaschinen
Maschinensägeblatt HSS Bi-Metall
SAEBLA-MA-HSS-BIMET-350X32X1,60X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 350 mm |
Breite (B) | 32 mm |
Dicke (H) | 1,6 mm |
Zähne pro Längeneinheit | 10 STK/Inch |